Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101106935 Herst.-Nr.: 5000009186919 EAN/GTIN: 4003530189036 |
| |
|
| | |
| SPAX Universal Bithalter mit Tiefenanschlag 1/4" sechskant inkl. Bits
Einschraubhülse mit variablem Tiefenbegrenzer.
Produktvorteile: Sauberes Schraubbild (jede Schraube ist gleich tief versenkt), durch Tiefenrutschkupplung wird der Antrieb der Schraube nicht beschädigt. Edelstahlbit (verursacht keinen metallischen Abrieb der korrodiert).
Hinweis: Nicht geeignet in Verbindung mit Schlagschraubern!
Lieferung inkl. 1 Stk. SPAX-Bits T-Star plus T25 Inox, 3 Stk. Filzringe als Ersatz.
Weitere Informationen: | | Type: | Drive Stop | Länge: | 90 mm | Marke: | Spax | Abtrieb: | Torx® | Antrieb: | 1/4" sechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit halter, Terrasse, Terrassen |
| | |
| |