Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Bit-Einsatz T-Star 1/4"sechskant T20/25 mm Zapfenführung, Inhalt 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Bit-Einsatz T-Star 1/4"sechskant T20/25 mm Zapfenführung, Inhalt 5 Stück
Produktbild zu SPAX Bit-Einsatz T-Star 1/4"sechskant T20/25 mm Zapfenführung, Inhalt 5 Stück
Symbol zu SPAX Bit-Einsatz T-Star 1/4"sechskant T20/25 mm Zapfenführung, Inhalt 5 Stück
LOGO zu SPAX Bit-Einsatz T-Star 1/4"sechskant T20/25 mm Zapfenführung, Inhalt 5 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-101106916
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     5000009192209
EAN/GTIN:
     4003530239656
Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben
SPAX Bit-Einsatz T-Star 1/4"sechskant T20/25 mm Zapfenführung, Inhalt 5 Stück

Spax Bit-Einsatz mit Zapfenführung überzeugen durch Passgenauigkeit, bessere Kraftübertragung sowie optimale Werte der Härte und Drehmomentübertragung und hohe Standzeiten. Passend für originale Spax Schrauben.

Weitere Informationen:
Type:
T-Star plus
Größe:
TX 20
Abtrieb:
Torx® mit Zapfenführung
Länge:
25 mm
Zusatzbezeichnung:
Zapfenführung
Antrieb:
1/4" sechskant
Inhalt:
5 ST
Marke:
Spax
Weitere Suchbegriffe: Bit, Bits
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0122*
€ 0,019*
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9554*
€ 2,4754*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,18*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,5218*
€ 3,1964*
Lager 3145
267
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 13,94*
€ 19,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,55*
€ 23,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.