| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101106914 Herst.-Nr.: 5000009192109 EAN/GTIN: 4003530239632 |
| |
|
| | |
| SPAX Bit-Einsatz T-Star 1/4"sechskant T10/25 mm Zapfenführung, Inhalt 5 Stück
Spax Bit-Einsatz mit Zapfenführung überzeugen durch Passgenauigkeit, bessere Kraftübertragung sowie optimale Werte der Härte und Drehmomentübertragung und hohe Standzeiten. Passend für originale Spax Schrauben.
Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Zusatzbezeichnung: | Zapfenführung | Größe: | TX 10 | Antrieb: | 1/4" sechskant | Abtrieb: | Torx® mit Zapfenführung | Type: | T-Star plus | Inhalt: | 5 ST | Marke: | Spax |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit, Bits |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,9454* | € 2,4254* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,53* | € 3,15* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 2,5778* | € 3,1578* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 2,5778* | € 3,1578* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 14,01* | € 19,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|