Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stemmeisen mit schwarzem PP-Heft Breite 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Stemmeisen mit schwarzem PP-Heft Breite 18 mm
Produktbild zu STUBAI Stemmeisen mit schwarzem PP-Heft Breite 18 mm
LOGO zu STUBAI Stemmeisen mit schwarzem PP-Heft Breite 18 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101105768
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     354318
EAN/GTIN:
     9002793918747
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
STUBAI Stemmeisen mit schwarzem PP-Heft Breite 18 mm

Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezial-Wärmebehandlung, feinst geschliffen, mit Kunststoffschneidenschutz. Heft aus Polypropylen, schwarz gedeckt, ergonomisch geformt, mit aufgerauhter, abrutschsicherer Oberfläche, mit Aufhängeloch.

Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Klingenlänge:
145 mm
Gesamtlänge:
266 mm
Marke:
Stubai
Type:
3543
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel kunststoffheft, Holz, Reifenbeitel, Stemeisen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 12,20*
€ 17,52*
Lager 3145
3
€ 5,90*
ab € 13,00*
€ 18,64*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.