Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Korund Schleifleinen breite 115 mm Korn 150 1 Rolle=50 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Korund Schleifleinen breite 115 mm Korn 150 1 Rolle=50 Meter
Produktbild zu STARCKE Korund Schleifleinen breite 115 mm Korn 150 1 Rolle=50 Meter
LOGO zu STARCKE Korund Schleifleinen breite 115 mm Korn 150 1 Rolle=50 Meter
Artikel-Nr.:
     3145-101104286
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     965549
EAN/GTIN:
     9009940000164
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
STARCKE Korund Schleifleinen breite 115 mm Korn 150 1 Rolle=50 Meter

Korund Schleifrolle auf äußerst flexiblem J-Baumwollgewebe. Für allgemeinen Metall- und Holzschliff geeignet, wenn enge Radien oder stark profilierte Formstücke bearbeitet werden müssen - besonders auch bei zum "Schmieren" neigenden Materialien wie Armaturen, chirurgische Instrumente und Beschläge.

Weitere Informationen:
Marke:
Starcke
Type:
542 JFF
Körnung:
150
Breite:
115 mm
Verwendung für:
Holz | Metall
Weitere Suchbegriffe: Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, gewebe schleifpapierrolle korund, schleifbandrolle, schleifbandrolle 50m, Handschleifpapier, Leinen, Schleifpapier, leinenschleifpapier, leinenschleifpapierrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.