Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 314-374093 Herst.-Nr.: PCA-D006WQR EAN/GTIN: 4014619842742 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Qi Wireless Charging Pad 15W für Good Connections® USB-Desktop-Schnellladestation PCA-D006W (rechte Seite) Dieses Qi Wireless Charging Pad ist ein optionales Zubehör für die Good Connections® USB-Schnellladestation (Hersteller Nr. PCA-D006W / EAN: 4014619842728) und erweitert diese um ein kabelloses Lademodul. Es unterstützt kabelloses Schnelladen von entsprechend ausgestatteten Smartphones und Tablets mit bis zu 15W. Es ist in zwei Varianten zum rechts- bzw. linksseitigem Anschluss an die Good Connections® USB-Schnellladestation erhältlich: - Linksseitig: Hersteller-Nr. PCA-D006WQL / EAN: 4014619842735 - Rechtsseitig: Hersteller-Nr. PCA-D006WQR / EAN: 4014619842742 Output Qi Wireless Charging Pad: - DC 5V / 9V - Max. Leistung: 15W Farbe: Weiß Abmessungen: 93x93x33 mm Gewicht: 98 g |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 11,16* | € 15,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 12,28* | € 17,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 314 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 12,86* | € 18,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 14,58* | € 20,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 23,68* | € 32,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 314 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 314 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 314 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | ![](/p.gif) | ab € 40,00* | € 4,70* | ![](/p.gif) | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|