Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISM 433 MHz Antenne SMA Stecker, 2dBi, omnidirektional, Dachmontage outdoor, schwarz, Delock® [89487


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ISM 433 MHz Antenne SMA Stecker, 2dBi, omnidirektional, Dachmontage outdoor, schwarz, Delock® [89487
ISM 433 MHz Antenne SMA Stecker, 2dBi, omnidirektional, Dachmontage outdoor, schwarz, Delock® [89487
ISM 433 MHz Antenne SMA Stecker, 2dBi, omnidirektional, Dachmontage outdoor, schwarz, Delock® [89487
Artikel-Nr.:
     767-DE-5180
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89487
EAN/GTIN:
     4014619391745
Beschreibung:
Diese ISM Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 433 MHz Bandes im Außen- und Innenbereich.

Spezifikation:
- Anschluss: SMA Stecker
- Frequenzbereich: 433 MHz +/- 3 MHz
- Antennengewinn: 2 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisation: linear vertikal
- VSWR: 2,0
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Schutzart: IP67
- Schraubmontage mit 13 mm Bohrung
- Gewindelänge: 19,5 mm
- Gewinde: M12
- Farbe: schwarz
- Maße (L x Ø): ca. 75,5 x 45,2 mm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-58 U
- Kabeldämpfung: 0,35 dB @ 400 MHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: 4,95 mm
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 2 m

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit freiem SMA Anschluss

Packungsinhalt:
- ISM 433 MHz Antenne
- Befestigungsmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
3
€ 9,90*
ab € 12,94*
€ 18,28*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,75*
€ 23,40*
€ 3,50*
ab € 31,90*
€ 44,25*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.