Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10/100 Ethernet Switch PoE+ 4+1 Port, Delock® [87682]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10/100 Ethernet Switch PoE+ 4+1 Port, Delock® [87682]
10/100 Ethernet Switch PoE+ 4+1 Port, Delock® [87682]
10/100 Ethernet Switch PoE+ 4+1 Port, Delock® [87682]
10/100 Ethernet Switch PoE+ 4+1 Port, Delock® [87682]
10/100 Ethernet Switch PoE+ 4+1 Port, Delock® [87682]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3813
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87682
EAN/GTIN:
     4014619645312
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
poe switch ieee 802.3at
Beschreibung:
Mit diesem Fast Ethernet Switch von Delock können verschiedene Netzwerkkomponenten verbunden werden. Vier RJ45 Ports unterstützen Power over Ethernet nach IEEE802.3af / 802.3at; damit können PoE-fähige Geräte, wie z. B. IP-Kameras oder PoE Splitter, über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt werden. Zusätzlich ist ein fünfter RJ45 Uplink Port ohne PoE Funktion vorhanden.

Spezifikation:
- Anschlüsse:


4 x RJ45 Buchse für 10/100 Mb/s Ethernet (PoE+)


1 x RJ45 Buchse für 10/100 Mb/s Ethernet (Uplink)


1 x DC Buchse 5,5 x 2,1 mm (Spannungsversorgung)


- Datentransferrate bis zu 100 Mb/s


- LEDs zur Statuskontrolle: Power, Link / Activity, PoE


- Unterstützt IEEE802.3 10Base-T und 802.3u 100Base-TX


- Unterstützt IEEE802.3at (PoE+) und 802.3af (PoE)


- Spare-Pairs Speisung (Mode B, Adernpaare 4/5 und 7/8)


- Ausgangsleistung: Max. 30 W per PoE Port, max. 60 W gesamt


- Leistungsaufnahme: max. 72 W


- Metallgehäuse


- Lüfterlos


- Maße (LxBxH): ca. 141 x 94 x 26 mm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einem freien RJ45 Anschluss

Packungsinhalt:
- PoE Switch


- Externes Netzteil


- Netzkabel


- Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch delock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 48,96*
€ 65,80*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 50,19*
€ 66,88*
€ 3,50*
ab € 54,56*
€ 72,34*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.