Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imprimo Model LC, CAD/CAM/3D-Druck, Farbe beige, Flasche 1 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-369401
Hersteller:
     Scheu-Dental
Herst.-Nr.:
     6505.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Die photo-polymerisierbaren und photosensitiven Kunststoffharze sind geeignet für massive oder hohl gestaltete Modelle, z.B. mit herausnehmbaren Stümpfen. Die glatte und porenfreie Oberfläche bietet bestmögliche Voraussetzungen für die weitere Bearbeitung, z.B. für Tiefziehvorgänge. Geeignet für 3D-Drucker mit DLP-Technologie (385 nm). Das Material ist in den Farben ivory, grau und beige erhältlich.\n* Modelle sind mit Dubliermaterial reproduzierbar\n* Das Material ist feuchtigkeitsstabil und abdampfbar\n* Für die weitere Verwendung von Methacrylaten wird die 3D Modellisolierung empfohlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 196,72*
€ 234,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 193,57*
€ 230,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 189,20*
€ 225,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 188,32*
€ 224,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 164,79*
€ 196,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.