Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITA Vakuumpumpe, für Keramiköfen, Farbe anthrazit, Breite 230 mm, Höhe 630 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-219142
Hersteller:
     Vita
Herst.-Nr.:
     DVPU220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
VITA Vakuumpumpe, für Keramiköfen, Farbe anthrazit, Breite 230 mm, Höhe 630 mm, Tiefe 325 mm, max. 1200 °C, Schutzklasse I, 1 Gerät Vakuumpumpe in schallgedämpfter Box für stabiles Vakuum und konstante Druckluft. Für alle VITA Keramikbrennöfen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Gerät
Weitere Suchbegriffe: vakuum trockenpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 768,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,21*
€ 1.043,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,13*
€ 1.010,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,89*
€ 960,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,10*
€ 914,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.