Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Spänehaken Länge 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänehaken Länge 175 mm
Spänehaken Länge 175 mm
Artikel-Nr.:
     308-0541500
Hersteller:
     Ariana
Herst.-Nr.:
     0541500
EAN/GTIN:
     4037728541757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spänehaken

Spänehaken mit Schutzschild
und 90 ° abgewinkelter Spitze

Einsatzbereich:

Zum Entfernen von Späne an schwer zugänglichen Stellen. Das Schutzschild schützt die Hand vor Verletzungen.

Technische Daten

  • Länge 175 mm
Weitere Suchbegriffe: Späneentferner, Haken zum entfernen von Spänen, mit Handschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,50*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spänehaken Länge 300 mm
Ariana
0541300
€ 16,50*
Ähnlich
Spänehaken Länge 500 mm
Ariana
0541400
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG