Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost-System - 100 x 60 x 5,0 cm - 9972.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenrost-System - 100 x 60 x 5,0 cm - 9972.100
Bodenrost-System - 100 x 60 x 5,0 cm - 9972.100
Artikel-Nr.:
     3061-9972.100
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9972.100
EAN/GTIN:
     4044925072847
Suchbegriffe:
Bodenrost
bodenrost blau
bodenrost

Bodenrost-System - 100 x 60 x 5,0 cm - 9972.100

  • Material: Kunststoff
  • Abmessung: 100 x 60 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abm.:
100 x 60 x 5,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost-System, 9972100, 9972 100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,45*
€ 24,34*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 18,05*
€ 25,08*
Lager 3061
175
Frei Haus
ab € 19,84*
€ 27,60*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.