| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-9932.110 Herst.-Nr.: 9932.110 EAN/GTIN: 4044925076968 |
| |
|
| | |
| Getränkedispenser - Getränkedispenser
- Polypropylen
- braun
- Länge x Breite/Tiefe x Höhe 41,5 x 20,5 x 52,5 cm
- Inhalt 14 l
- Behälter mit Skalierung von 6 bis 14 ltr.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Farbe: | braun | Abm.: | 41,5 x 20,5 x 52,5 cm | Inhalt: | 14 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränke-Dispenser, Kaltgetränke-Spender, Kaltgetränkedispenser, Kaltgetränkespender, Saft-Dispenser, Saft-Spender, Saftdispenser, Saftspender, kaltgetränke dispenser, Getränkedispenser, 9932110, 9932 110 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 38,91* | € 52,11* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,25* | € 60,40* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,58* | € 69,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|