| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-9861.009 Herst.-Nr.: 9861.009 EAN/GTIN: 4044925079860 |
| |
|
| | |
| Erweiterungselement - mit 9 Einteilungen - Erweiterungselement Serie 9860
- Polypropylen
- Länge x Breite/Tiefe x Höhe 50 x 50 x 10 cm
- mit 9 Einteilungen
- Abmessung der Einteilungen: 15,5 x 15,5 x 4,2
- Farbe: blaugrau
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Abm.: | 50 x 50 x 10 cm | Serie: | Serie 9860 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 5,69* | € 8,64* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,76* | € 8,73* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,32* | € 9,47* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,36* | € 9,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|