Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalkorb - grobmaschig - Polypropylen - 9860.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalkorb - grobmaschig - Polypropylen - 9860.001
Universalkorb - grobmaschig - Polypropylen - 9860.001
Artikel-Nr.:
     3061-9860.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9860.001
EAN/GTIN:
     4044925079761
Suchbegriffe:
Universalkorb
9860001
9860 001

Universalkorb - grobmaschig

  • Universalkorb Serie 9860
  • Polypropylen
  • Länge x Breite 50 x 50 x 10 cm
  • grobmaschig
  • ohne Einteilungen
  • Innenmaß: 46,5 x 46,5 x 8,7 cm
  • Farbe: blaugrau
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Abm.:
50 x 50 x 10 cm
Serie:
Serie 9860
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,54*
€ 14,57*
Lager 3061
291
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 14,96*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,08*
€ 20,39*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.