Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dipschale - 3,5 cm - Ø 6,6 cm - 0,07 l - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dipschale - 3,5 cm - Ø 6,6 cm - 0,07 l - schwarz
Dipschale - 3,5 cm - Ø 6,6 cm - 0,07 l - schwarz
Artikel-Nr.:
     3061-9344.066
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9344.066
EAN/GTIN:
     4044925092463
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen

Dipschale - 3,5 cm - Ø 6,6 cm - 0,07 l - schwarz

  • Dipschale
  • Melamin
  • schwarz
  • Höhe 3,5 cm
  • Ø 6,6 cm
  • Inhalt 0,07 l
  • leicht
  • besonders hart und formbeständig
  • temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
schwarz
Abm.:
3,5 cm
Ø:
6,6 cm
Inhalt:
0,07 l
Weitere Suchbegriffe: Snack-Schale, Snackschale, Tapas-Schale, Tapas-Schälchen, Tapasschale, dipschale, 9344067, 9344 067
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
24
24
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,73*
24 Tage
unbekannt
24
€ 5,20*
ab € 1,42*
€ 1,89*
Lager 3061
3333
1
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,62*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.