Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Topf - 15,5 x 10 x 7,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Topf - 15,5 x 10 x 7,0 cm
Mini-Topf - 15,5 x 10 x 7,0 cm
Artikel-Nr.:
     3061-9252.157
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9252.157
EAN/GTIN:
     4044925095938
Suchbegriffe:
Mini-Topf
9252157
9252 157

Mini-Topf - 15,5 x 10 x 7,0 cm

  • Mini-Topf
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 15,5 x 10 x 7,0 cm
  • Set
  • kleine Ausführung: 12 Stück im Set / größere Ausführung: 6 Stück im Set
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
15,5 x 10 x 7,0 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.