Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel (offen) - Polypropylen - blau - 9237.651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel (offen) - Polypropylen - blau - 9237.651
Deckel (offen) - Polypropylen - blau - 9237.651
Artikel-Nr.:
     3061-9237.653
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9237.653
EAN/GTIN:
     4044925105194
Suchbegriffe:
Deckel
Deckel günstig
Deckel günstig kaufen
Deckel 9237.651

Deckel (offen) - Polypropylen - blau - 9237.651

  • Material: Polypropylen
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
blau
Abm.:
52 x 29 x 5 cm
Weitere Suchbegriffe: 9237651, 9237 651
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,06*
€ 11,50*
Lager 3061
397
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 11,79*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,30*
€ 11,79*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
9237650-NH86
ab € 28,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.