Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menügabel - Chromnickelstahl - schwarz - 620.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menügabel - Chromnickelstahl - schwarz - 620.001
Menügabel - Chromnickelstahl - schwarz - 620.001
Artikel-Nr.:
     3061-620.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     620.001
EAN/GTIN:
     4044925106689
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Menügabel - Chromnickelstahl - schwarz - 620.001

  • Material: Chromnickelstahl
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Farbe:
schwarz
Abm.:
19,5 cm
Serie:
Hamburg Fresh
Weitere Suchbegriffe: menügabel was, menü gabel, Besteck, Besteck günstig, Besteck günstig kaufen, Besteck 620.007, 620007, 620 007
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,06*
€ 4,12*
12 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,62*
Lager 3061
1092
1
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 6,15*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.