Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso-Tasse - Porzellan - 4999.009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espresso-Tasse - Porzellan - 4999.009
Espresso-Tasse - Porzellan - 4999.009
Artikel-Nr.:
     3061-4999.009
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4999.009
EAN/GTIN:
     4044925060080
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Espresso-Tasse

  • Espresso-Tasse Serie Italia
  • Porzellan
  • Höhe 6,0 cm
  • Ø 6,5 cm
  • Inhalt 0,09 l
  • Kaffeespezialitäten in klassischem und zeitlosem Design genießen
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Abm.:
6 cm
Ø:
6,5 cm
Inhalt:
0,09 l
Serie:
Serie Italia
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,92*
Lager 3061
2809
1
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,92*
24 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 1,74*
€ 3,24*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.