Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Dessertlöffel - 17,0 x 0,25 cm - Chromstahl - 495.027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Dessertlöffel - 17,0 x 0,25 cm - Chromstahl - 495.027
Besteck - Dessertlöffel - 17,0 x 0,25 cm - Chromstahl - 495.027
Artikel-Nr.:
     3061-495.027
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     495.027
EAN/GTIN:
     4044925073974
Suchbegriffe:
Dessert-Löffel
Dessertlöffel
Vorspeisen-Löffel
Vorspeisenlöffel

Besteck - Dessertlöffel - 17,0 x 0,25 cm

  • Besteck Serie Fjord
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 17,0 x 0,25 cm
  • Griff aus Porzellan
  • mit Dekor
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
17,0 x 0,25 cm
Weitere Suchbegriffe: dessertlöffel was, dessert löffel, Besteck, 495027, 495 027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.