Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eierbecher - mit Ablage - Porzellan - 4919.130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eierbecher - mit Ablage - Porzellan - 4919.130
Eierbecher - mit Ablage - Porzellan - 4919.130
Artikel-Nr.:
     3061-4919.130
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4919.130
EAN/GTIN:
     4044925083836
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher was
eierbecher

Eierbecher - mit Ablage

  • Eierbecher
  • Porzellan
  • oval
  • Länge x Breite 13 x 10 cm
  • mit Ablage
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Abm.:
13 x 10 cm
Weitere Suchbegriffe: 4919130, 4919 130
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 3,23*
Lager 3061
1678
1
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 3,32*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.