Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Dessertmesser - 19,0 x 1,2 cm - Chromstahl - 490.025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Dessertmesser - 19,0 x 1,2 cm - Chromstahl - 490.025
Besteck - Dessertmesser - 19,0 x 1,2 cm - Chromstahl - 490.025
Artikel-Nr.:
     3061-490.025
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     490.025
EAN/GTIN:
     4044925073875
Suchbegriffe:
Dessertmesser
Vorspeise-Messer
Vorspeisemesser
Vorspeisen-Messer

Besteck - Dessertmesser - 19,0 x 1,2 cm

  • Besteck Serie Belt
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 19,0 x 1,2 cm
  • Griff aus Porzellan
  • ohne Dekor
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
19,0 x 1,2 cm
Weitere Suchbegriffe: Vorspeisenmesser, dessertmesser, Besteck, 490027, 490 027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.