Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz- Wäschesack für Art. 4421.600 - 4421.601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzwäschesack. 4 schwenkbare Rollen à Ø 7,5 cm, davon 2 mit Feststeller,
Ersatzwäschesack. 4 schwenkbare Rollen à Ø 7,5 cm, davon 2 mit Feststeller,
Artikel-Nr.:
     3061-4421.601
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4421.601
EAN/GTIN:
     4044925073783
Suchbegriffe:
Wäschesack
wäschesack was
wäschesack

Ersatz- Wäschesack für Art. 4421.600 - 4421.601

  • Ø 60 cm
  • Höhe: 60 cm
  • Volumen / Fassungsvermögen: ca. 170 Liter
  • Wäschewagen bitte separat bestellen, siehe untenstehendes Zubehör
  • Weitere Informationen:
    Abm.:
    60 cm
    Ø:
    60 cm
    Inhalt:
    170 l
    Weitere Suchbegriffe: Wäschesack für Wäschesammelwagen
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    unbekannt
    € 5,20*
    ab € 21,47*
    € 29,52*
    10 Tage
    1
    € 4,95*
    ab € 24,58*
    € 33,84*
    Lager 3061
    126
    Frei Haus
    ab € 28,45*
    € 38,50*
    Preise: Lager 3061
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,50*
    € 45,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,36*
    € 44,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,71*
    € 41,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,80*
    € 40,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,23*
    € 39,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,45*
    € 33,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3061
    Versand: Lager 3061
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 95,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 95,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAS Germany
    4421600-2798
    ab € 105,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.