Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenvernichter - zur Wandmonatge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insektenvernichter - zur Wandmonatge
Insektenvernichter - zur Wandmonatge
Artikel-Nr.:
     3061-3495.020
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3495.020
EAN/GTIN:
     4044925082051
Suchbegriffe:
Insektenvernichter
3495020
3495 020

Insektenvernichter - zur Wandmonatge

  • Insektenvernichter
  • Aluminium
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 23 x 12 x 31 cm
  • zur Wandmonatge
  • mit Klebeplatte
  • CE geprüft
  • Radius ca. 150 m2
  • Aluminium gebürstet
  • 230 V / 2 x 20 W
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Abm.:
23 x 12 x 31 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.