| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-3305.151 Herst.-Nr.: 3305.151 EAN/GTIN: 4044925035477 |
| |
|
| | |
| HACCP Schneidbrett- / Küchenbürste - rot - HACCP Schneidbrett- / Küchenbürste
- Polypropylen
- rot
- Länge 15 cm
- farbige Ausführung nach HACCP
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Farbe: | rot | Abm.: | 15 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HACCP Schneidbrett- / Küchenbürste, 3305155, 3305 155 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,13* | € 3,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 2,19* | € 3,82* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,31* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|