Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Systemkorb - natur - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Systemkorb - natur - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 100 mm
GN-Systemkorb - natur - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 100 mm
Artikel-Nr.:
     3061-3142.121
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3142.121
EAN/GTIN:
     4044925089555
Suchbegriffe:
GN-Systemkorb
GN-Systemkorb günstig
GN-Systemkorb günstig kaufen
GN-Systemkorb 3140.126

GN-Systemkorb - natur - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 100 mm

  • GN-Systemkorb
  • Polypropylen
  • natur
  • rechteckig
  • GN-Größe: GN 1/2 (325 x 265 mm)
  • GN-Tiefe: 100 mm
  • Rand mit Edelstahlverstärkung
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
natur
GN-Abm.:
GN 1/2 (325 x 265 mm) mm
GN-Tiefe:
100 mm mm
Weitere Suchbegriffe: 3140126, 3140 126
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 13,07*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 11,76*
€ 16,26*
Lager 3061
316
1
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 17,71*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.