| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-3140.225 Herst.-Nr.: 3140.225 EAN/GTIN: 4044925054003 |
| |
|
| | |
| Buffetkorb - Rand mit Edelstahlverstärkung - Buffetkorb Serie 3140
- Polypropylen
- rund
- Höhe 8 cm
- Ø 22,5 cm
- Rand mit Edelstahlverstärkung
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Abm.: | 8 cm | Ø: | 22,5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 1,32* | € 2,51* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,45* | € 2,71* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,60* | € 3,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|