Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Systemkorb - dunkelbraun - GN 1/6 (176 x 162 mm) - 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Systemkorb - dunkelbraun - GN 1/6 (176 x 162 mm) - 65 mm
GN-Systemkorb - dunkelbraun - GN 1/6 (176 x 162 mm) - 65 mm
Artikel-Nr.:
     3061-3140.166
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3140.166
EAN/GTIN:
     4044925089388
Suchbegriffe:
GN-Systemkorb
3140166
3140 166

GN-Systemkorb - dunkelbraun - GN 1/6 (176 x 162 mm) - 65 mm

  • GN-Systemkorb
  • Polypropylen
  • dunkelbraun
  • rechteckig
  • GN-Größe: GN 1/6 (176 x 162 mm)
  • GN-Tiefe: 65 mm
  • Rand mit Edelstahlverstärkung
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
dunkelbraun
GN-Abm.:
GN 1/6 (176 x 162 mm) mm
GN-Tiefe:
65 mm mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,88*
€ 5,16*
11 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,60*
Lager 3061
847
1
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 7,30*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.