Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Kuchengabel - 14,4 x 0,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Kuchengabel - 14,4 x 0,3 cm
Besteck - Kuchengabel - 14,4 x 0,3 cm
Artikel-Nr.:
     3061-296.004
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     296.004
EAN/GTIN:
     4044925079327
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchengabel was
kuchen gabel

Besteck - Kuchengabel - 14,4 x 0,3 cm

  • Besteck Serie Ovora
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Höhe 14,4 x 0,3 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
14,4 x 0,3 cm
Serie:
Serie Ovora
Weitere Suchbegriffe: Besteck, 296004, 296 004
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,14*
Lager 3061
2778
1
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,58*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.