Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Kuchengabel - 15,0 x 0,2 cm - Chromnickelstahl - 295.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Kuchengabel - 15,0 x 0,2 cm - Chromnickelstahl - 295.004
Besteck - Kuchengabel - 15,0 x 0,2 cm - Chromnickelstahl - 295.004
Artikel-Nr.:
     3061-295.004
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     295.004
EAN/GTIN:
     4044925052931
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchengabel was
kuchen gabel

Besteck - Kuchengabel - 15,0 x 0,2 cm

  • Besteck Serie Thadea
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Höhe 15,0 x 0,2 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
15,0 x 0,2 cm
Serie:
Serie Thadea
Weitere Suchbegriffe: Besteck, 295004, 295 004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.