Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbecken - für Wandmontage - Chromnickelstahl - 1975.380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwaschbecken - für Wandmontage - Chromnickelstahl - 1975.380
Handwaschbecken - für Wandmontage - Chromnickelstahl - 1975.380
Artikel-Nr.:
     3061-1975.380
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1975.380
EAN/GTIN:
     4044925078887
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken

Handwaschbecken - für Wandmontage

  • Handwaschbecken
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe (innen / außen) 33 x 23 x 13 cm / 37,5 x 30 x 18,5 cm
  • für Wandmontage
  • Lieferung erfolgt inkl. Ablaufgarnitur
  • Bohrung für Armatur bereits vorhanden
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
33 x 23 x 13 cm / 37,5 x 30 x 18,5 cm
Weitere Suchbegriffe: 1975380, 1975 380
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 57,49*
€ 74,83*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 60,52*
€ 78,70*
Lager 3061
56
Frei Haus
ab € 72,68*
€ 93,15*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.