Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch - 100 x 70 x 89 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch - 100 x 70 x 89 cm
Arbeitstisch - 100 x 70 x 89 cm
Artikel-Nr.:
     3061-1970.120
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1970.120
EAN/GTIN:
     4044925056014
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
arbeitstisch - 100 x 70 x 89 cm

Arbeitstisch - 100 x 70 x 89 cm

  • Arbeitstisch
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 100 x 70 x 89 cm
  • höhenverstellbar
  • mit verstärkter Arbeitsplatte und Regalboden
  • Füße und Regalboden sind höhenverstellbar
  • Gewicht: 21 - 27 kg
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
100 x 70 x 89 cm
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch, 1970140, 1970 140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,40*
€ 306,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,90*
€ 302,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,62*
€ 297,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.