Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenhalter - 12 x 8 cm - Kunststoff - 1931.120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartenhalter - 12 x 8 cm - Kunststoff - 1931.120
Kartenhalter - 12 x 8 cm - Kunststoff - 1931.120
Artikel-Nr.:
     3061-1931.120
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1931.120
EAN/GTIN:
     4044925063708
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter

Kartenhalter - 12 x 8 cm

  • Kartenhalter
  • Kunststoff
  • Länge x Breite 12 x 8 cm
  • mit Clip
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abm.:
12 x 8 cm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, ausweis halter, 1931170, 1931 170
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 0,83*
€ 1,56*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,72*
Lager 3061
3846
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,89*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.