| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1851.470 Herst.-Nr.: 1851.470 EAN/GTIN: 4044925072489 |
| |
|
| | |
| Brotschneidebrett - inkl. Brotmesser - Brotschneidebrett
- Holz
- Länge x Breite/Tiefe x Höhe 47 x 25,5 x 3,5 cm
- inkl. Brotmesser
- mit Edelstahl Krümmelschale und Brotmesserschlitz
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Abm.: | 47 x 25,5 x 3,5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Schneidebrett, Holzschneidbrett, Holzschneidebrett, Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, holz brettchen, schneidbrett, schneidbretter was, 1851470, 1851 470 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,83* | € 35,54* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,68* | € 36,54* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 28,31* | € 38,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|