| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1830.601 Herst.-Nr.: 1830.601 EAN/GTIN: 4044925035125 |
| |
|
| | |
| HACCP Schneidbrett - 60 x 40 x 2 cm - rot - HACCP Schneidbrett
- Polyethylen
- rot
- Länge x Breite/Tiefe x Höhe 60 x 40 x 2 cm
- mit rutschhemmenden Füßen
Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen | Farbe: | rot | Abm.: | 60 x 40 x 2 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 22,96* | € 30,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,87* | € 34,98* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 29,09* | € 38,90* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,10* | € 39,77* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,05* | € 42,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|