| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1830.600 Herst.-Nr.: 1830.600 EAN/GTIN: 4044925013789 |
| |
|
| | |
| HACCP Schneidbrett - 60 x 40 x 2 cm - weiß - HACCP Schneidbrett
- Polyethylen
- weiß
- Länge x Breite/Tiefe x Höhe 60 x 40 x 2 cm
- mit rutschhemmenden Füßen
Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen | Farbe: | weiß | Abm.: | 60 x 40 x 2 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,33* | € 35,53* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 27,21* | € 36,60* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,95* | € 40,05* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,06* | € 42,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|