Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karaffe - 24,5 cm - Ø 6,7 / 10,0 cm - 1,00 l - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karaffe - 24,5 cm - Ø 6,7 / 10,0 cm - 1,00 l - weiß
Karaffe - 24,5 cm - Ø 6,7 / 10,0 cm - 1,00 l - weiß
Artikel-Nr.:
     3061-1781.100
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1781.100
EAN/GTIN:
     4044925088572
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen

Karaffe - 24,5 cm - Ø 6,7 / 10,0 cm - 1,00 l - weiß

  • Karaffe
  • Glas
  • weiß
  • Höhe 24,5 cm
  • Ø oben / unten 6,7 / 10,0 cm
  • Inhalt 1,00 l
  • mit Deckel
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
weiß
Abm.:
24,5 cm
Ø oben / unten:
6,7 / 10,0 cm
Inhalt:
1 l
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, glaskaraffe 1 liter, glas karaffe, was glaskaraffe, 1781103, 1781 103
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 5,45*
Lager 3061
1190
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 5,48*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.