Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latte Macchiato Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latte Macchiato Glas
Latte Macchiato Glas
Artikel-Nr.:
     3061-1773.031
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1773.031
EAN/GTIN:
     4044925085458
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Latte Macchiato Becher

Latte Macchiato Glas

  • Latte Macchiato Glas Serie Lounge
  • Höhe 12,3 cm
  • Ø oben / unten 8,2 / 5,4 cm
  • Inhalt 0,31 l
  • Borosilikatglas
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Abm.:
12,3 cm
Ø oben / unten:
8,2 / 5,4 cm
Inhalt:
0,31 l
Weitere Suchbegriffe: Latte Macchiato-Glas, Macchiato-Becher, Macchiato-Glas, Macchiatobecher, Macchiatoglas, latte macchiato becher, Latte Macchiato Glas, 1773031, 1773 031
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
2
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 8,39*
14 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 5,77*
€ 8,57*
Lager 3061
575
1
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 9,49*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.