Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krug Inhalt 0,50 Liter - Höhe 16 cm - 1772.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krug Inhalt 0,50 Liter - Höhe 16 cm - 1772.050
Krug Inhalt 0,50 Liter - Höhe 16 cm - 1772.050
Artikel-Nr.:
     3061-1772.050
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1772.050
EAN/GTIN:
     4044925098465
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug

Krug Inhalt 0,50 Liter - Höhe 16 cm - 1772.050

  • Material: Glas
  • Abmessung: 16 cm
  • Ø: 8,0 / 8,7 cm
  • Inhalt: 0,50 l
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Abm.:
16 cm
Ø oben / unten:
8,0 / 8,7 cm
Inhalt:
0,50 l
Weitere Suchbegriffe: Krüge, Saft-Krug, Saftkrug, Wasser-Krug, Wasserkrug, saftkrug glas 0,5l, glas krug, glaskrug 0,5l, Krug günstig, Krug günstig kaufen, Krug 1772.050, 1772050, 1772 050, 1772 100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
1563
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 4,92*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,01*
€ 5,06*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.