| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1595.102 Herst.-Nr.: 1595.102 EAN/GTIN: 4044925064804 |
| |
|
| | |
| Besteckköcher - ungelocht - Besteckköcher
- Chromnickelstahl
- Höhe 13,5 cm
- Ø 10 cm
- ungelocht
Weitere Informationen: | | Material: | Chromnickelstahl | Abm.: | 13,5 cm | Ø: | 10 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,17* | € 6,46* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,24* | € 6,56* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,67* | € 7,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|