Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckbehälter - für 4 Besteckköcher - 26 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckbehälter - für 4 Besteckköcher - 26 x 30 cm
Besteckbehälter - für 4 Besteckköcher - 26 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     3061-1595.004
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1595.004
EAN/GTIN:
     4044925010276
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
besteckbehälter 4 löcher
besteck behälter

Besteckbehälter - für 4 Besteckköcher - 26 x 30 cm

  • Besteckbehälter
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Breite 26 x 30 cm
  • mit rutschhemmenden Füßen
  • Höhe: 15 / 21 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
26 x 30 cm
Weitere Suchbegriffe: was germany besteckbehälter, Besteckbehälter, 1595004, 1595 004
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,32*
€ 29,53*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 24,34*
€ 33,68*
Lager 3061
126
Frei Haus
ab € 27,99*
€ 38,56*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.