Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkühler - Aluminium - 1531.190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenkühler - Aluminium - 1531.190
Flaschenkühler - Aluminium - 1531.190
Artikel-Nr.:
     3061-1531.190
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1531.190
EAN/GTIN:
     4044925008839
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
flaschen kühler

Flaschenkühler

  • Flaschenkühler
  • Aluminium
  • Höhe 20 cm
  • Ø 18,5 cm
  • Inhalt 3,7 l
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Abm.:
20 cm
Ø:
18,5 cm
Inhalt:
3,7 l
Weitere Suchbegriffe: Flaschenkühler, 1531190, 1531 190
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,07*
€ 17,06*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 19,73*
Lager 3061
270
Frei Haus
ab € 15,64*
€ 21,68*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.