| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1531.002 Herst.-Nr.: 1531.002 EAN/GTIN: 4044925065337 |
| |
|
| | |
| Tischabfalleimer - mit Schwingdeckel - Tischabfalleimer
- Kunststoff
- Höhe 15,5 cm
- Ø 12 cm
- mit Schwingdeckel
- mit verchromtem Ring
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Abm.: | 15,5 cm | Ø: | 12 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 3,56* | € 5,59* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,57* | € 5,61* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,93* | € 6,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|