Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiseimer - Chromnickelstahl - 1527.250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiseimer - Chromnickelstahl - 1527.250
Eiseimer - Chromnickelstahl - 1527.250
Artikel-Nr.:
     3061-1527.250
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1527.250
EAN/GTIN:
     4044925066938
Suchbegriffe:
Eis-Eimer
Eiseimer
was eiseimer
eiseimer

Eiseimer

  • Eiseimer
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 18 cm
  • Ø 17 cm
  • Inhalt 2,5 l
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
18 cm
Ø:
17 cm
Inhalt:
2,5 l
Weitere Suchbegriffe: 1527250, 1527 250
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,17*
€ 25,11*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 18,73*
€ 25,85*
Lager 3061
147
Frei Haus
ab € 20,72*
€ 28,42*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.