Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streuer - Pfefferstreuer - 7 cm - Ø 4 cm - Glas - 1484.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streuer - Pfefferstreuer - 7 cm - Ø 4 cm - Glas - 1484.000
Streuer - Pfefferstreuer - 7 cm - Ø 4 cm - Glas - 1484.000
Artikel-Nr.:
     3061-1484.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1484.000
EAN/GTIN:
     4044925007856
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Streuer - Pfefferstreuer - 7 cm - Ø 4 cm

  • Streuer
  • Glas
  • Höhe 7 cm
  • Ø 4 cm
  • bauchige Form
  • Kappe aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Abm.:
7 cm
Ø:
4 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,55*
Lager 3061
5556
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,58*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,02*
€ 1,93*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.