Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenhalter - Acryl - 1414.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartenhalter - Acryl - 1414.200
Kartenhalter - Acryl - 1414.200
Artikel-Nr.:
     3061-1414.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1414.200
EAN/GTIN:
     4044925043892
Suchbegriffe:
Kartenhalter
1414200
1414 200

Kartenhalter

  • Kartenhalter
  • Acryl
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 11 x 6,5 x 20,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Acryl
Abm.:
11 x 6,5 x 20,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 6,46*
Lager 3061
501
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,52*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.