Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel - Ø 16 cm - Chromnickelstahl - 1151.160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel - Ø 16 cm - Chromnickelstahl - 1151.160
Deckel - Ø 16 cm - Chromnickelstahl - 1151.160
Artikel-Nr.:
     3061-1151.160
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1151.160
EAN/GTIN:
     4044925033763
Suchbegriffe:
Beilagenschale-Deckel
Deckel Beilageschale

Deckel - Ø 16 cm

  • Deckel
  • Chromnickelstahl
  • Ø 16 cm
  • für Beilagenschale 1150
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Ø:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Deckel, 1151160, 1151 160
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,13*
€ 5,20*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 5,20*
Lager 3061
1190
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 5,27*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.