Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beilagenschale - 9,0 cm - Ø 18 cm - 1,60 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beilagenschale - 9,0 cm - Ø 18 cm - 1,60 l
Beilagenschale - 9,0 cm - Ø 18 cm - 1,60 l
Artikel-Nr.:
     3061-1150.180
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1150.180
EAN/GTIN:
     4044925033671
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale

Beilagenschale - 9,0 cm - Ø 18 cm - 1,60 l

  • Beilagenschale
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 9,0 cm
  • Ø 18 cm
  • Inhalt 1,60 l
  • mit zwei Lappengriffen
  • Deckel separat bestellbar
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
9 cm
Ø:
18 cm
Inhalt:
1,6 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
446
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 11,87*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,20*
€ 12,88*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.