Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windaschenbecher - 2-teilig - Melamin - 1118.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windaschenbecher - 2-teilig - Melamin - 1118.125
Windaschenbecher - 2-teilig - Melamin - 1118.125
Artikel-Nr.:
     3061-1118.125
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1118.125
EAN/GTIN:
     4044925039222
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Tischaschenbecher
Tischascher

Windaschenbecher - 2-teilig

  • Windaschenbecher
  • Melamin
  • schwarz
  • Höhe 4,2 cm
  • Ø 12,5 cm
  • 2-teilig
  • besonders hart und formbeständig
  • temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
schwarz
Abm.:
4,2 cm
Ø:
12,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 2,61*
Lager 3061
3571
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,62*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.